Beli Pallet Jack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAYTON General Purpose Manual Pallet Jack (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp6.999.900

    DAYTON General Purpose Manual Pallet Jack (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Maximum Lifting Height (inch): 7.5
    • Width Across Forks (inch): 27
    • Capacity (kg): 2722
    • For Pallet Type: Open/Closed
    • Frame Material: Steel
    • Handle Height (inch): 48
    • Handle Material: Steel
    • Minimum Lifting Height (inch): 3
    • Type: Hand Pallet
    • Wheel Base (inch): 49.5
    • Width Between Forks (inch): 14.375
  2. TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  3. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  4. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  5. KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)
    27%
    Mulai

    Rp6.899.900

    KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1220
    • Material: Steel
    • Item: Pallet
    • Type: Hand Pallet
    • Fork Span (mm): 38
    • Maximum Height (mm): 140
    • Size (mm): 1620x685x400
    • Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
  6. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  7. CAS CPS PLUS Pallet Scale
    Mulai

    Rp26.999.900

    CAS CPS PLUS Pallet Scale
    Deskripsi:
    CAS CPS Series Pallet Jack Scales are the ideal solution for commercially approved or general industrial mobile weighing. Versatility – Choose from the industry standard, rugged, commercially approved CPS-1 & 2 pallet jack scales to the full featured, economical CPS Plus model. Each model is designed & built to last!
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Display: 5 digits LCD
    • Power Source: Rechargeable Battery, AC 110/220V
    • Accesoris: Rechargeable battery, AC adapter
  8. Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Deskripsi:
    Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  9. OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp9.999.900

    OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenance
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  10. KRISBOW High Lift Pallet Truck (Troli Palet Gunting Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW High Lift Pallet Truck (Troli Palet Gunting Manual)
    atribut:
    • Fork Height Lowered (mm): 85
    • Fork Width (mm): 550
    • Max. Lift (kg): 2500
    • Capacity (kg): 1000
    • Fork Length (mm): 1603
    • Item: HandTruck
    • Length (mm): 1603
    • Type: Hight Lift
    • Unit Dimensions (mm): 1515x685x432
    • Wheel Material: Polyurethane
  11. Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    HAND PALLET 2.5T 1220X680 PANTHER 2581 adalah alat yang digunakan untuk mengangkat benda kerja dengan ukuran yang berat . Alat ini digunakan untuk menarik pallet barang dengan praktis dan cepa t. Alat ini ditarik secara manual menggunakan tangan. Kelebihan alat ini adalah mampu menarik beban yang berat dengan tarikan seminimal mungkin. Alat ini terbuat dari material besi yang kuat sehingga awet dan tahan lama. Hand Pallet ini mempunyai dimensi 335 X 680 X 412mm denga n kapasitas 2.5 T. Hand Pallet sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Hand Pallet Heavy Duty
    • Streering Wheel (mm): Dia. 200x50
    • Lifting Height (mm): 120
    • Load Centre: 1/2
    • Maximum Height (mm): 1170
  12. Rabbit Plastic Pallet NPR Series (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp969.900

    Rabbit Plastic Pallet NPR Series (Palet Plastik)
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
  13. Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  14. monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp10.999.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The transport of pallet
    atribut:
    • Fork Minimum Height (mm): 51
    • Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
    • Type: Low-floor type
    • Fork highest height (mm): 166
    • Fork Length (mm): 1150
    • Fork Width W (mm): 160
    • Fork in width (mm): 230
    • Fork out width (mm): 540
    • Handle diameter ( phi mm): 200
    • Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
    • Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
  15. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  16. XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp4.499.900

    XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    - Long lifetime German designed hydraulic pump with an anti-overload system. - Revolutionary hydraulic pump design allows smooth lowering control with hand control valve. - Tapered fork ends and fork tip rollers facilitate entry/exit of pallets. - Heavy duty one piece "C" section fork for the greatest strength and durability. - Polyurethane wheels as standard, nylon wheels available unless otherwise specified.
    atribut:
    • Fork Width (N) (mm): 160
    • Minimum Fork Height (mm): 85
    • Max. Fork Height (H) (mm): 200
    • Load Wheel (mm): OD 74 x 70 W/80 x 93 W
    • Steering Wheel (D) (mm): OD 180 x 50 W
    • Type: Hand Pallet
  17. Melzer Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Melzer Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Formal on Front Wheel: Double
    • Material of Front Wheel: Nylon
    • Truck Weight (kg): 85
    • Type: Hand Pallet
  18. HELI Semi Electric Pallet Stacker (Forklift Stacker Elektrik)
    Mulai

    Rp44.999.900

    HELI Semi Electric Pallet Stacker (Forklift Stacker Elektrik)
    atribut:
    • Battery Capacity (V/Ah): 12/120
Daftar Harga Pallet Jack Terbaru November 2026
DAYTON General Purpose Manual Pallet Jack (Troli Palet Manual)Rp6.999.900
TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp16.999.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp569.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900
KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)Rp6.899.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
CAS CPS PLUS Pallet ScaleRp26.999.900
Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)Rp7.399.900
Dalton Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp5.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)